Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Bleistift, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Castell 9000 Bleistift, F
Castell 9000 Bleistift, F
Castell 9000 Bleistift, F
Artikel-Nr.:
     690-502098
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119010
EAN/GTIN:
     4005401190103
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Castell 9000 F. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: F, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Bezeichnung der Härte:
F
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Herstellerprodukttyp:
Castell 9000
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,16*
1 Tag
187
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,17*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 1,20*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,82*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119000
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,46*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,88*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.