Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colour Buntstifte, 36er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colour Buntstifte, 36er Metalletui
Classic Colour Buntstifte, 36er Metalletui
Classic Colour Buntstifte, 36er Metalletui
Classic Colour Buntstifte, 36er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-115886
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115886
EAN/GTIN:
     8991761324011
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Buntstift hexagonal. Ausführung der Schaftform: Sechskant. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 6,9 x 175 mm. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung,. Stärke der Mine: 3,25. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: sortiert. 36er Metalletui.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
bruchgeschützt durch Spezialverleimung,
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Länge:
175
Stärke der Mine:
3,25
Herstellerprodukttyp:
hexagonal
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Farbe des Schaftes:
sortiert
Bezeichnung der Härte:
weich
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
36er Etui
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Durchmesser:
6,9
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
hexagonal
Produkttypbezeichnung:
hexagonal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,66*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112406
€ 4,15*
Zubehör
Faber-Castell
116520
€ 8,74*
Zubehör
Faber-Castell
115824
€ 10,30*
Zubehör
Faber-Castell
120148
€ 7,32*
Zubehör
Faber-Castell
116612
€ 5,12*
Zubehör
Faber-Castell
116613
€ 7,83*
Zubehör
Faber-Castell
112124
€ 39,28*
Zubehör
Faber-Castell
127036
€ 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.