Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpastellkreiden, 36er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölpastellkreiden, 36er Etui
Ölpastellkreiden, 36er Etui
Ölpastellkreiden, 36er Etui
Ölpastellkreiden, 36er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-127036
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127036
EAN/GTIN:
     4005401270362
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Fettstift
Ölpastellkreiden 36er Kartonetui. 36 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Besonders geeignet für Enkaustik-, Pastell- und Schabetechniken; Vermalbar mit Terpentin(ersatz). Ausführung Kreide:, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Papierhülle vorhanden, Farbe: farbig sortiert. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 10 mm. 10 mm x 10 mm, Länge: 70 mm. 36 Stück Ölpastellkreiden farbig sortiert im Kartonetui
Weitere Informationen:
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
Länge:
70
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Artikelbezeichnung:
Studien-Ölpastellkreide
Durchmesser:
10
Produkt-Typbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Breite:
10
Höhe:
10
Farbe:
farbig sortiert
Papierhülle vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
36 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Besonders geeignet für Enkaustik-, Pastell- und Schabetechniken; Vermalbar mit Terpentin(ersatz)
Produkttypbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117511
ab € 131,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.