Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Pastellstift, 24er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Pastellstift, 24er Metalletui
Pitt Pastellstift, 24er Metalletui
Pitt Pastellstift, 24er Metalletui
Pitt Pastellstift, 24er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-112124
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112124
EAN/GTIN:
     4005401121244
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Pitt Pastel 24er Metalletui. Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.. Ausführung Mine: Pastellmine. Stärke der Mine: 4,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund, Farbe des Schaftes: hellbraun. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 24er Etui
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
hellbraun
Ausführung der Schaftform:
rund
Länge:
175
Schaft lackiert:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PITT PASTELL
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.
Garantie gewährt:
Nein
Durchmesser:
8
Material der Mine:
Pastellmine
wasservermalbar:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
siena
Stärke der Mine:
4,3
Produkttypbezeichnung:
PITT PASTELL
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117511
ab € 130,75*
Zubehör
Faber-Castell
117512
ab € 13,00*
Zubehör
Faber-Castell
117524
ab € 26,02*
Zubehör
Faber-Castell
117536
ab € 39,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.