Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Trangular Jumbo sortiert, 20er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Trangular Jumbo sortiert, 20er Kartonetui
Buntstift Trangular Jumbo sortiert, 20er Kartonetui
Buntstift Trangular Jumbo sortiert, 20er Kartonetui
Buntstift Trangular Jumbo sortiert, 20er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-116520
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116520
EAN/GTIN:
     8991761345023
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Buntstift Trangular Jumbo. Ausführung der Schaftform: Dreikant. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 0,8 x 175 mm. Mit Namensfeld, burchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Stärke der Mine: 3. Schreibfarbe der Mine: sortiert. 20er Kartonetui.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Jumbo
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
20er Etui
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Namensfeld, burchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Durchmesser:
0,8
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz
Farbe des Schaftes:
sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Bezeichnung der Härte:
weich
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Länge:
175
wasservermalbar:
Nein
Stärke der Mine:
3
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
Trangular Jumbo
Produkttypbezeichnung:
Trangular Jumbo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,74*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117511
€ 170,85*
Zubehör
Faber-Castell
117512
€ 19,07*
Zubehör
Faber-Castell
117524
€ 35,03*
Zubehör
Faber-Castell
117536
€ 53,11*
Zubehör
Faber-Castell
115824
€ 10,30*
Zubehör
Faber-Castell
115886
€ 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.