Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colour Buntstift, 24er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colour Buntstift, 24er Metalletui
Classic Colour Buntstift, 24er Metalletui
Classic Colour Buntstift, 24er Metalletui
Classic Colour Buntstift, 24er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-115824
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115824
EAN/GTIN:
     4005401158240
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell 24 buntstifte
Buntstift hexagonal. Ausführung der Schaftform: Sechskant. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 6,9 x 175 mm. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung,. Stärke der Mine: 3,25. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: sortiert. 24er Metalletui.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
weich
Artikelbezeichnung:
Buntstift
wasservermalbar:
Nein
Material des Schaftes:
Holz
Beschreibung der Besonderheiten:
bruchgeschützt durch Spezialverleimung,
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
hexagonal
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Durchmesser:
6,9
Stärke der Mine:
3,25
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Länge:
175
Produkttypbezeichnung:
hexagonal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
120124
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.