Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colour Buntstift, 48er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colour Buntstift, 48er Kartonetui
Classic Colour Buntstift, 48er Kartonetui
Classic Colour Buntstift, 48er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-120148
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120148
EAN/GTIN:
     7891360579922
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 48 er
Farbstifte Castle 48er Etui. Ausführung der Schaftform: Sechskant. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 3,3 x 175 mm. Starke Pigmentierung der Minen, besonders dicke Mine, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft. Stärke der Mine: 3,3. Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
starke Pigmentierung der Minen, besonders dicke Mine, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Artikelbezeichnung:
Farbstifte
Durchmesser:
3,3
Produkt-Typbezeichnung:
Castle 48er Etui
Stärke der Mine:
3,3
wasservermalbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Castle 48er Etui
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 48 Blätter (ab € 0,14271* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117511
ab € 131,38*
Zubehör
Faber-Castell
117512
ab € 13,03*
Zubehör
Faber-Castell
117524
ab € 26,03*
Zubehör
Faber-Castell
117536
ab € 39,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.