Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, 6er Kartonetui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Buntstift Colour Grip, 6er Kartonetui
Buntstift Colour Grip, 6er Kartonetui
Buntstift Colour Grip, 6er Kartonetui
Buntstift Colour Grip, 6er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     1682-222059199
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112406
EAN/GTIN:
     4005401124061
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: sortiert, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: sortiert, 6er Kartonetui
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Material des Schaftes:
Holz
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
7
wasservermalbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
weich
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Farbe des Schaftes:
sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Stärke der Mine:
3,3
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,46*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 4,47*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 4,62*
2 Tage
375
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,86*
€ 4,69*
10 Tage
19
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 4,70*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,46*
€ 5,31
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,95*
€ 4,70
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,76*
€ 4,47
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,64*
€ 4,33
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,55*
€ 4,22
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,71*
€ 3,22
pro Etui
1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,45167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117511
ab € 131,38*
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,38*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,85*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.