Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, Morgenrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, Morgenrot
Buntstift Colour Grip, Morgenrot
Buntstift Colour Grip, Morgenrot
Artikel-Nr.:
     C1015-112418
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112418
EAN/GTIN:
     4005401124184
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Morgenrot, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Morgenrot
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Morgenrot
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Durchmesser:
7
Bezeichnung der Härte:
weich
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Länge:
175
Garantie gewährt:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
Morgenrot
wasservermalbar:
Ja
Stärke der Mine:
3,3
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
112406
ab € 2,72*
Ähnlich
Faber-Castell
112405
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112419
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Ähnlich
Faber-Castell
112409
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112415
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112423
ab € 12,87*
Ähnlich
Faber-Castell
112401
ab € 0,60*
Ähnlich
Faber-Castell
112404
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112413
ab € 6,48*
Ähnlich
Faber-Castell
112412
ab € 4,85*
Ähnlich
Faber-Castell
183801
ab € 1,67*
Ähnlich
Faber-Castell
183800
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.