Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, Zitronengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, Zitronengelb
Buntstift Colour Grip, Zitronengelb
Buntstift Colour Grip, Zitronengelb
Buntstift Colour Grip, Zitronengelb
Artikel-Nr.:
     C1015-112404
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112404
EAN/GTIN:
     4005401124047
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Zitronengelb, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Zitronengelb
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
3,3
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Bezeichnung der Härte:
weich
Schreibfarbe der Mine:
Zitronengelb
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
wasservermalbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Colour Grip
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
Zitronengelb
Länge:
175
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Durchmesser:
7
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,01*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
112406
€ 4,16*
Ähnlich
Faber-Castell
112405
€ 1,02*
Ähnlich
Faber-Castell
112421
€ 0,97*
Ähnlich
Faber-Castell
112419
€ 1,01*
Ähnlich
Faber-Castell
112407
€ 0,98*
Ähnlich
Faber-Castell
112409
€ 0,97*
Ähnlich
Faber-Castell
112418
€ 1,01*
Ähnlich
Faber-Castell
112415
€ 1,01*
Ähnlich
Faber-Castell
112423
€ 18,36*
Ähnlich
Faber-Castell
112413
€ 9,30*
Ähnlich
Faber-Castell
183800
€ 2,75*
Ähnlich
Faber-Castell
112412
€ 0,71917*
Ähnlich
Faber-Castell
112401
€ 0,98*
Ähnlich
Faber-Castell
183801
€ 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.