Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip,12 Farbstifte im Blechetui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Buntstift Colour Grip,12 Farbstifte im Blechetui
Buntstift Colour Grip,12 Farbstifte im Blechetui
Buntstift Colour Grip,12 Farbstifte im Blechetui
Buntstift Colour Grip,12 Farbstifte im Blechetui
Artikel-Nr.:
     639-509107
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112413
EAN/GTIN:
     4005401124139
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikanform, Farbe des Schaftes: sortiert, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Ergonomische Dreikantform mit patentierter Soft-Grip-Zone, Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: sortiert, 12 Farbstifte im Blechetui
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
3,3
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreikantform mit patentierter Soft-Grip-Zone
wasservermalbar:
Ja
Länge:
175
Material des Schaftes:
Holz
Durchmesser:
7
Bezeichnung der Härte:
weich
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12er Etui
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikanform
Herstellerprodukttyp:
Colour Grip
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
64
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 6,23*
€ 9,36*
1 Tag
64
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 6,42*
€ 9,54*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,46*
€ 9,55*
1 Tag
31
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 9,65*
9 Tage
10
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 6,93*
€ 10,30*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 9,36*
€ 11,14
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 9,16*
€ 10,90
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 8,64*
€ 10,28
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 8,34*
€ 9,92
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,22*
€ 9,78
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 6,23*
€ 7,41
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 6,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112424
€ 0,73625*
Zubehör
Faber-Castell
112423
€ 18,44*
Zubehör
Faber-Castell
112435
€ 26,38*
Zubehör
Faber-Castell
187100
€ 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.