Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     832-441779
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112412
EAN/GTIN:
     4005401124122
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Colour Grip 12er Etui, Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: farblich sortiert, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 6 mm, 175 mm, wasservermalbar, patentierte Noppen für rutschfesten Griff, Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: farblich sortiert, 12er Kartonetui
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
6
Material des Schaftes:
Holz
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
wasservermalbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff
Garantie gewährt:
Nein
Bezeichnung der Härte:
weich
Farbe des Schaftes:
farblich sortiert
Schreibfarbe der Mine:
farblich sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Stärke der Mine:
3,3
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 4,86*
€ 7,37*
1 Tag
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 4,86*
€ 7,39*
1 Tag
4154
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,00*
€ 7,57*
1
pro Etui
€ 4,30*
ab € 5,64*
€ 8,57*
2 Tage
18
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,67*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,37*
€ 8,77
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,80*
€ 8,09
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,50*
€ 7,74
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,39*
€ 7,60
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 6,03*
€ 7,18
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,86*
€ 5,78
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,36*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,87*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.