Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, 24er Metalletui


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Aquarellstift, 24er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 24er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 24er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 24er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-117524
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117524
EAN/GTIN:
     4005401175247
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer 24er Metalletui. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 24 Stück im Metalletui.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
Durchmesser:
8
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Stärke der Mine:
3,8
Herstellerprodukttyp:
Albrecht Dürer
Schaft lackiert:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 35,03*
€ 41,69
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 34,71*
€ 41,30
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 33,87*
€ 40,31
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 32,24*
€ 38,37
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 31,25*
€ 37,19
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 25,43*
€ 30,26
pro Etui
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110906
€ 7,63*
Zubehör
Faber-Castell
116520
€ 8,74*
Zubehör
Faber-Castell
120136
€ 7,76*
Zubehör
Faber-Castell
120148
€ 7,32*
Zubehör
Faber-Castell
112124
€ 39,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.