Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, 36er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Aquarellstift, 36er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 36er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 36er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 36er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-117536
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117536
EAN/GTIN:
     4005401175360
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer 36er Metalletui. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 36 Stück im Metalletui.
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Stärke der Mine:
3,8
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
8
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110906
ab € 5,23*
Zubehör
Faber-Castell
116520
ab € 5,46*
Zubehör
Faber-Castell
120136
ab € 4,83*
Zubehör
Faber-Castell
120148
ab € 6,36*
Zubehör
Faber-Castell
112124
ab € 28,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.