Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, 120er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Aquarellstift, 120er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 120er Metalletui
Albrecht Dürer Aquarellstift, 120er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-117511
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117511
EAN/GTIN:
     4005401175117
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift A.Dürer 120er Metalletui. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 120 Stück im Metalletui.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Stärke der Mine:
3,8
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Durchmesser:
8
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112406
ab € 2,71*
Zubehör
Faber-Castell
116520
ab € 5,46*
Zubehör
Faber-Castell
120148
ab € 6,36*
Zubehör
Faber-Castell
116612
ab € 3,04*
Zubehör
Faber-Castell
116613
ab € 5,08*
Zubehör
Faber-Castell
112124
ab € 28,67*
Zubehör
Faber-Castell
127036
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.