Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1117 Bleistift, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1117 Bleistift, B
1117 Bleistift, B
1117 Bleistift, B
Artikel-Nr.:
     C1015-111701
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111701
EAN/GTIN:
     4005401117018
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift 1117 B. Umweltvertägliche Lasur auf Wasserbasis. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: braun. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Produkt-Typbezeichnung:
1117 B
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltvertägliche Lasur auf Wasserbasis. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Farbe des Schaftes:
braun
Produkttypbezeichnung:
1117 B
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.