Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 35 mm, 50 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 35 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 35 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 35 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 35 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 35 mm, 50 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB370120
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370120
EAN/GTIN:
     0013465370120
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind Standard. Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 35 mm. Kapazität: 320 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
150
Flächenmasse des Papiers:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Rückseite:
Karton
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe der Rückseite:
weiß
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
320
Material der Vorderseite:
PVC
Breite des Rückens:
35
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt/glänzend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB370014
ab € 36,14*
Sonstiges
GBC
IB370168
ab € 40,38*
Sonstiges
GBC
IB370175
ab € 40,21*
Sonstiges
GBC
IB370083
ab € 38,72*
Sonstiges
GBC
IB370090
ab € 1,0143*
Sonstiges
GBC
IB370106
ab € 40,46*
Sonstiges
GBC
IB370021
ab € 36,65*
Sonstiges
GBC
IB370113
ab € 40,43*
Sonstiges
GBC
IB370038
ab € 36,83*
Sonstiges
GBC
IB370137
ab € 44,38*
Sonstiges
GBC
IB370151
ab € 44,29*
Sonstiges
GBC
IB370045
ab € 39,99*
Sonstiges
GBC
IB370052
ab € 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.