Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 30 mm, 50 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 30 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 30 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 30 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 30 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 30 mm, 50 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB370113
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370113
EAN/GTIN:
     0013465370113
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind Standard. Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 30 mm. Kapazität: 280 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
PVC
Breite des Rückens:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Farbe der Vorderseite:
transparent
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
280
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt/glänzend
Farbe der Rückseite:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
240
Material der Rückseite:
Karton
Verwendung für Papierformate:
A4
Stärke der Folie:
150
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB370014
ab € 36,14*
Sonstiges
GBC
IB370168
ab € 40,38*
Sonstiges
GBC
IB370175
ab € 40,26*
Sonstiges
GBC
IB370083
ab € 38,76*
Sonstiges
GBC
IB370090
ab € 1,0143*
Sonstiges
GBC
IB370106
ab € 40,46*
Sonstiges
GBC
IB370021
ab € 36,65*
Sonstiges
GBC
IB370120
ab € 44,00*
Sonstiges
GBC
IB370038
ab € 36,83*
Sonstiges
GBC
IB370137
ab € 44,38*
Sonstiges
GBC
IB370151
ab € 44,28*
Sonstiges
GBC
IB370045
ab € 39,99*
Sonstiges
GBC
IB370052
ab € 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.