Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 15 mm, 50 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 15 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 15 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 15 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 15 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 15 mm, 50 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB370083
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370083
EAN/GTIN:
     0013465370083
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind Standard. Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 15 mm. Kapazität: 140 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt/glänzend
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Stärke der Folie:
150
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
transparent
Material der Rückseite:
Karton
Breite des Rückens:
1
Material der Vorderseite:
PVC
Flächenmasse des Papiers:
240
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,21*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.