Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 20 mm, 50 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 20 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 20 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 20 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 20 mm, 50 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 20 mm, 50 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     690-752043
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370090
EAN/GTIN:
     0013465370090
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind Standard. Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 20 mm. Kapazität: 180 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
20
Verwendung für Papierformate:
A4
Stärke der Folie:
150
Material der Vorderseite:
PVC
Farbe der Vorderseite:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
180
Flächenmasse des Papiers:
240
Material der Rückseite:
Karton
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt/glänzend
Farbe der Rückseite:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,0143*
€ 1,3843*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,67*
€ 53,43*
10 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,55*
€ 55,16*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3843*
€ 1,64732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3343*
€ 1,58782
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2743*
€ 1,51642
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0143*
€ 1,20702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,21*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.