Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlos-Kartonrollenkassette Icon, nicht klebend, Karton, 57mm x 22m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endlos-Kartonrollenkassette Icon, nicht klebend, Karton, 57mm x 22m, weiß
Endlos-Kartonrollenkassette Icon, nicht klebend, Karton, 57mm x 22m, weiß
Endlos-Kartonrollenkassette Icon, nicht klebend, Karton, 57mm x 22m, weiß
Endlos-Kartonrollenkassette Icon, nicht klebend, Karton, 57mm x 22m, weiß
Endlos-Kartonrollenkassette Icon, nicht klebend, Karton, 57mm x 22m, weiß
Endlos-Kartonrollenkassette Icon, nicht klebend, Karton, 57mm x 22m, weiß
Endlos-Kartonrollenkassette Icon, nicht klebend, Karton, 57mm x 22m, weiß
Endlos-Kartonrollenkassette Icon, nicht klebend, Karton, 57mm x 22m, weiß
Endlos-Kartonrollenkassette Icon, nicht klebend, Karton, 57mm x 22m, weiß
Endlos-Kartonrollenkassette Icon, nicht klebend, Karton, 57mm x 22m, weiß
Endlos-Kartonrollenkassette Icon, nicht klebend, Karton, 57mm x 22m, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-70050001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70050001
EAN/GTIN:
     4002432104833
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Leitz Endlos-Kartonrollenkassette Icon, 157 g/qm, nicht klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für Einsteckschilder, Namensschilder, Ordnerrückenschilder, Terminkarten. Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Karton 157 g/qm. Format: 57mm x 22m. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Leitz Icon
Höhe des Etiketts:
1
Breite des Etiketts:
57
Farbe:
weiß
Verwendung für Gerätetyp:
Leitz Printer Icon System
Werkstoff:
Papier, Kassette aus Recycling-Pappe 100% recycelbar
Beschreibung der Besonderheiten:
22 m, Endlos-Etikettenkassette, nicht klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für Druckerkommunikation: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für Einsteckschilder, Ordnerrückenschilder, Namensschilder, Terminkarten

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, einsteckrückenschild weiß, etiketten rolle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 18,10* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
70270001
ab € 28,32*
Ähnlich
Leitz
70110001
ab € 15,02*
Ähnlich
Leitz
70090001
ab € 16,07*
Ähnlich
Leitz
70060001
ab € 17,71*
Ähnlich
Leitz
70030001
ab € 22,92*
Ähnlich
Leitz
70150001
ab € 17,04*
Ähnlich
Leitz
70160001
ab € 26,66*
Ähnlich
Leitz
70180001
ab € 21,84*
Ähnlich
Leitz
70130001
ab € 21,96*
Ähnlich
Leitz
70120001
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.