Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Artikel-Nr.:
     C1011-65230054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65230054
EAN/GTIN:
     4002432120338
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Leitz Handgelenkauflage Ergo WOW. Für Tastaturen. Höhenverstellbar. Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden (15 mm / 22 mm). Durch das ergonomische Design werden die Handgelenke so gerade wie möglich gehalten. Die Handgelenke werden geschützt und auch bei wiederholter Belastung entlastet. Mit besonders weicher Außenseite und einer hochqualitativen Schaumpolsterung. Ungiftige Materialien. Leicht zu reinigende Oberfläche. Mit rutschfester Unterseite. Format: 437 x 21 x 71 mm. Gewicht: 0,79 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: weiß/grün.
Weitere Informationen:
antistatisch vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden. Durch das ergonomische Design werden die Handgelenke so gerade wie möglich gehalten und geschützt.
Garantie gewährt:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Tiefe:
71
Ausführung des Füllmaterials:
Schaumstoff
Höhe:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß/grün
Breite:
437
Garantiedauer:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080054
ab € 12,06*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,04*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,18*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,20*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,85*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,20*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 15,03*
Ähnlich
Leitz
55021054
ab € 12,90*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,85*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.