Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-65170095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65170095
EAN/GTIN:
     4002432120307
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Leitz Mauspad Ergo WOW. Mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage. Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden (13 mm / 20 mm). Durch das ergonomische Design wird das Handgelenk so gerade wie möglich gehalten. Das Handgelenk wird geschützt und auch bei wiederholter Belastung entlastet. Mit besonders weicher Außenseite und einer hochqualitativen Schaumpolsterung. Ungiftige Materialien. Leicht zu reinigende Oberfläche. Mit rutschfester Unterseite. Format: 200 x 23 x 260 mm. Gewicht: 0,450 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: weiß/schwarz.
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß/schwarz
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Garantiedauer:
2 Jahre
Breite:
200
antistatisch vorhanden:
Nein
Tiefe:
260
Höhe:
23
Werkstoff:
Kunststoff/Textil-Oberfläche
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden. Durch das ergonomische Design wird das Handgelenk so gerade wie möglich gehalten.
rutschfest:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,58*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,33*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,12*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 10,04*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,30*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.