Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-61080001
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
61080001
EAN/GTIN:
4002432117130
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Cube, L. Würfelform. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz., Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Kapazität: 30 Liter / 15 kg. Material: stabile Hartpappe mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 320 x 310 x 360 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Ja
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit großem Beschriftungsfeld
Verwendung für Papierformat:
L
Werkstoff:
Hartpappe mit PP-Folie laminiert
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Art des Verschlusses:
Stülpdeckel
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit großem Beschriftungsfeld
Verwendung für Papierformate:
L
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Sammelbehälter
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
ablageschachtel a5
,
ablageschachtel
,
leitz aktenbox
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Leitz
60460001
€ 20,02*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Leitz
60470001
€ 9,60*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Leitz
60410001
€ 8,78*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, blau
Leitz
61080036
€ 18,19*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, eisblau
Leitz
61080051
€ 18,11*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, pink
Leitz
61080023
€ 17,60*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, schwarz
Leitz
61080095
€ 18,03*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, violett
Leitz
61080062
€ 18,11*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß
Leitz
61090001
€ 14,53*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, weiß
Leitz
60420001
€ 10,85*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, weiß
Leitz
60450001
€ 20,32*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, weiß
Leitz
60430001
€ 15,19*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, weiß
Leitz
60440001
€ 17,14*
Ähnlich
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, A5, ABS, weiß/grau
Leitz
52571001
€ 8,22*
Ähnlich
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/grau
Leitz
52581001
€ 7,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.