Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-60420001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60420001
EAN/GTIN:
     4002432396771
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Leitz Archivbox Click & Store WOW DVD. Für 20 DVDs oder 40 Slimcases. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 206 x 147 x 352 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Aufbewahrungsmenge:
44
Farbe:
weiß
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe:
147
Breite:
206
Tiefe:
352
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Verwendung für Papierformate:
für DVDs
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Lieferung gefaltet:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60420036
ab € 7,13*
Zubehör
Leitz
60420051
ab € 7,51*
Zubehör
Leitz
60420023
ab € 7,28*
Zubehör
Leitz
60420062
ab € 7,15*
Zubehör
Leitz
60450001
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.