Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-61090095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
61090095
EAN/GTIN:
4002432117284
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Cube, M. Würfelform. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz., Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Kapazität: 10 Liter / 13 kg. Material: stabile Hartpappe mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 260 x 240 x 260 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Stülpdeckel
Verwendung für Papierformat:
M
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Werkstoff:
Hartpappe mit PP-Folie laminiert
Lieferung gefaltet:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit großem Beschriftungsfeld
Farbe:
schwarz
Archivdruck vorhanden:
Nein
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
M
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit großem Beschriftungsfeld
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Sammelbehälter
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
ablageschachtel a5
,
ablageschachtel
,
leitz aktenbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, schwarz
Leitz
60470095
€ 9,67*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, schwarz
Leitz
61080095
€ 18,13*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, eisblau
Leitz
61090051
€ 14,59*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß
Leitz
61090001
€ 14,59*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, schwaru
Leitz
60420095
€ 10,44*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, schwarz
Leitz
60450095
€ 20,34*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, schwarz
Leitz
60430095
€ 14,65*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, schwarz
Leitz
60440095
€ 15,70*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Leitz
53611095
€ 9,67*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, schwarz
Leitz
52263095
€ 5,53*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Leitz
55022095
€ 23,63*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Leitz
55021095
€ 18,94*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Leitz
50082095
€ 16,56*
Ähnlich
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Leitz
53220001
€ 12,72*
Ähnlich
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz
Leitz
55661095
€ 32,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.