Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1011-624029
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624029
EAN/GTIN:
     4049793028514
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Esselte Ordnungsmappe VIVIDA, mit 6 Fächern, mit 3 seitlichen Klappen an der Rückseite, mit Gummizugverschluss über den Vorderecken, mit herausnehmbarem Register zum Beschriften des Inhalts, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 320 x 266 mm, DIN A4. Farbe: mehrfarbig.
Weitere Informationen:
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Material des Einbandes:
Polypropylen
Beschreibung der Besonderheiten:
3 Klappen am Rückdeckel , mit herausnhembarem Register
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
320
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
266
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Anzahl der Fächer:
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,13*
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,76*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 5,85*
Ähnlich
Esselte
811300
ab € 3,20*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,20*
Ähnlich
Esselte
623993
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28321
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623702
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628218
ab € 29,41*
Ähnlich
Esselte
628219
ab € 2,95*
Ähnlich
Esselte
628217
ab € 29,21*
Ähnlich
Esselte
628215
ab € 2,93*
Ähnlich
Esselte
56000
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.