Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-628219
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628219
EAN/GTIN:
     4049793072029
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler VIVIDA, A4. Volle Höhe. Mit Griffmulde. Hoher Rücken zur schnelleren Bearbeitung. Aus hochwertigem Material um Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten. Material: Polystyrol (PS). Füllvermögen: 70 mm. Format: 72 x 313 x 260 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Tiefe:
260
Höhe hinten:
313
max. Füllhöhe an Papier:
70
Breite:
72
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grün
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe vorne:
256
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,16*
€ 47,7904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,97*
€ 46,3743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,27*
€ 44,3513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624051
ab € 4,14*
Ähnlich
Esselte
623927
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624041
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
13626
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624019
ab € 5,81*
Ähnlich
Esselte
624069
ab € 3,07*
Ähnlich
Esselte
624030
ab € 5,99*
Ähnlich
Esselte
624029
ab € 4,07*
Ähnlich
Esselte
624035
ab € 2,27*
Ähnlich
Esselte
47686
ab € 2,18*
Ähnlich
Esselte
623994
ab € 2,21*
Ähnlich
Esselte
28317
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623938
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
56006
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.