Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb VIVIDA, A4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb VIVIDA, A4, weiß
Briefkorb VIVIDA, A4, weiß
Briefkorb VIVIDA, A4, weiß
Briefkorb VIVIDA, A4, weiß
Briefkorb VIVIDA, A4, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-623608
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623608
EAN/GTIN:
     4049793015453
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Esselte Briefkorb VIVIDA. Mehrfach übereinander stapelbar. Mit großem Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 254 x 350 x 61 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe:
61
Breite:
254
Tiefe:
350
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60850000
ab € 3,54*
Zubehör
Leitz
60840000
ab € 1,23*
Zubehör
Leitz
60810000
ab € 7,409*
Zubehör
Leitz
60830000
ab € 26,89*
Zubehör
Leitz
60860000
ab € 2,73*
Zubehör
Esselte
623702
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.