Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, weiß
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, weiß
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, weiß
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, weiß
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-623702
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623702
EAN/GTIN:
     4049793018652
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Esselte Stehsammler VIVIDA, A4, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, mit Griffmulde, niedrige Rückenhöhe zur schnelleren Bearbeitung. Material: Polystyrol (PS). Füllvermögen: 70 mm. Format: 72 x 260 x 256 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe vorne:
256
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lieferung gefaltet:
Nein
Breite:
72
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Tiefe:
260
Höhe hinten:
256
Griffloch vorhanden:
Ja
max. Füllhöhe an Papier:
70
Farbe:
weiß
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,14*
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,76*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 5,81*
Ähnlich
Esselte
811300
ab € 3,20*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,20*
Ähnlich
Esselte
624030
ab € 5,97*
Ähnlich
Esselte
624029
ab € 4,07*
Ähnlich
Esselte
623945
ab € 3,12*
Ähnlich
Esselte
624034
ab € 2,28*
Ähnlich
Esselte
623959
ab € 23,19*
Ähnlich
Esselte
626627
ab € 97,55*
Ähnlich
Esselte
623993
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28321
ab € 0,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.