Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, blau
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, blau
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, blau
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, blau
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-628218
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628218
EAN/GTIN:
     4049793072012
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler VIVIDA, A4. Volle Höhe. Mit Griffmulde. Hoher Rücken zur schnelleren Bearbeitung. Aus hochwertigem Material um Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten. Material: Polystyrol (PS). Füllvermögen: 70 mm. Format: 72 x 313 x 260 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
72
max. Füllhöhe an Papier:
70
Tiefe:
260
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Höhe hinten:
313
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Höhe vorne:
256
Lieferung gefaltet:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,24*
€ 49,0756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624047
ab € 4,14*
Ähnlich
Esselte
623926
ab € 1,94*
Ähnlich
Esselte
624040
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
624015
ab € 5,81*
Ähnlich
Esselte
624067
ab € 3,52*
Ähnlich
Esselte
624071
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624030
ab € 6,01*
Ähnlich
Esselte
624029
ab € 4,07*
Ähnlich
Esselte
624031
ab € 2,28*
Ähnlich
Esselte
47685
ab € 2,14*
Ähnlich
Esselte
623990
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28322
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623937
ab € 2,24*
Ähnlich
Esselte
56005
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.