Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, weiß
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, weiß
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, weiß
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, weiß
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-628215
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628215
EAN/GTIN:
     4049793071985
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler VIVIDA, A4. Volle Höhe. Mit Griffmulde. Hoher Rücken zur schnelleren Bearbeitung. Aus hochwertigem Material um Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten. Material: Polystyrol (PS). Füllvermögen: 70 mm. Format: 72 x 313 x 260 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
72
Höhe hinten:
313
Lieferung gefaltet:
Nein
Tiefe:
260
Höhe vorne:
256
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
70
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Archivdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
weiß
Griffloch vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,24*
€ 47,8856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,04*
€ 46,4576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 5,86*
Ähnlich
Esselte
811300
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624030
ab € 6,01*
Ähnlich
Esselte
624029
ab € 4,07*
Ähnlich
Esselte
624034
ab € 2,29*
Ähnlich
Esselte
623993
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28321
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623702
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
56000
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.