Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, weiß
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, weiß
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, weiß
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, weiß
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-623993
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623993
EAN/GTIN:
     4049793028156
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Esselte Sichtbuch VIVIDA, mit flexiblem Einband, mit 20 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, für 40 Blatt, mit beschriftbarem Papierstreifen am Rücken, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 231 x 310 mm, DIN A4. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
310
Anzahl der Hüllen:
20
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
flexibler Einband, mit beschriftbarem Papierstreifen im Rücken
Breite:
231
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen sind dokumentenecht
Breite des Rückens:
14
Farbe:
weiß
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,14*
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,76*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,85*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,86*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,56*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,65*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,19*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,56*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 5,82*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624030
ab € 5,96*
Ähnlich
Esselte
624029
ab € 4,08*
Ähnlich
Esselte
623945
ab € 3,13*
Ähnlich
Esselte
624034
ab € 2,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.