Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter VIVIDA, A4, PP, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, weiss
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, weiss
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, weiss
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, weiss
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-28321
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     28321
EAN/GTIN:
     5902812283211
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Esselte Sichthefter VIVIDA, mit transparentem Vorderdeckel, Heftmechanik 8 cm und langem Beschriftungsfeld, ohne Falz. Material: umweltschonende Polypropylen-Folie, dokumentenecht. Format: 225 x 310 mm, für A4. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
310
Höhe:
226
Material der Heftmechanik:
ohne Heftfalz
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
28318
ab € 0,32*
Zubehör
Esselte
28316
ab € 0,32*
Zubehör
Esselte
28320
ab € 7,90*
Zubehör
Esselte
28319
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.