Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan Qualitätsschere, Anti-Haft, Edelstahl, titanbeschichtet, 180mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan Qualitätsschere, Anti-Haft, Edelstahl, titanbeschichtet, 180mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Anti-Haft, Edelstahl, titanbeschichtet, 180mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Anti-Haft, Edelstahl, titanbeschichtet, 180mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Anti-Haft, Edelstahl, titanbeschichtet, 180mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Anti-Haft, Edelstahl, titanbeschichtet, 180mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-54196095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54196095
EAN/GTIN:
     4002432109401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz Titan Qualitätsschere. Mit Anti-Haft-Beschichtung für einfaches Schneiden und saubere Klingen beim Einsatz mit klebenden Materialien. Mit ergonomischen Griffen für eine sichere und rutschfeste Handhabung. Mit Schraube zum Nachjustieren. Schwarze, titanbeschichtete, ultrascharfe Klingen für hohe Schnittpräzision und langjährigen Einsatz. Material: titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei. Klingenlänge: 98 mm. Gesamtlänge: 180 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Form:
Spitze leicht abgerundet
Kennzeichnung:
ohne Anforderung
Länge:
180
Werkstoff:
anti haft titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39560094
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
55626094
ab € 16,14*
Ähnlich
Leitz
55620094
ab € 15,31*
Ähnlich
Leitz
50066094
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
50060094
ab € 9,20*
Ähnlich
Leitz
39770094
ab € 3,03*
Ähnlich
Leitz
39570094
ab € 7,24*
Ähnlich
Leitz
55640094
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
44860094
ab € 10,94*
Ähnlich
Leitz
44850094
ab € 11,70*
Ähnlich
Leitz
44910094
ab € 8,22*
Ähnlich
Leitz
44880094
ab € 11,86*
Ähnlich
Leitz
44870094
ab € 11,81*
Ähnlich
Leitz
39960094
ab € 7,05*
Ähnlich
Leitz
11080094
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.