Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, satin schwarz
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, satin schwarz
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, satin schwarz
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, satin schwarz
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, satin schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-39560094
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39560094
EAN/GTIN:
     4002432108084
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Ablagebox Style, zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern, mit Rückenschild, Oberfläche in gebürsteter Struktur, edelstahlbeschichteter Verschluß mit Gummizug. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 x 30 mm. Farbe: satin schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Breite:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild, edelstahlbeschichteter Verschluß, soft gebürstete Oberfläche
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Farbe:
satin schwarz
Höhe:
330
Flächenmasse des Papiers:
800
max. Füllhöhe an Papier:
25
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540094
ab € 4,40*
Zubehör
Leitz
39570094
ab € 7,23*
Zubehör
Leitz
39580094
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.