Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Style, weicher Einband, A5, liniert, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, liniert, satin schwarz
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, liniert, satin schwarz
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, liniert, satin schwarz
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, liniert, satin schwarz
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, liniert, satin schwarz
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, liniert, satin schwarz
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, liniert, satin schwarz
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, liniert, satin schwarz
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, liniert, satin schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-44870094
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44870094
EAN/GTIN:
     4002432106929
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch Style, A5, liniert, mit weichem Einband in gebürsteter Optik, mit abgerundeten Ecken, mit kontrastfarbenem Kopfband zur Verstärkung, mit elastischem Gummibandverschluß, mit Stiftelasche, mit 2 Textil-Lesezeichen, mit Tasche im Vorderdeckel, mit dehnbarer Tasche im Rückdeckel, Innenpapier und Taschen aus Papier 160 g/qm, 2 x 10 Haftnotizen 45 x 17mm im Rückdeckel, die letzten 8 Blätter sind 3-fach mikroperforiert für die schnelle Abtrennung einzelner Notizen. Material: Papier, kaschiert (PU). Format: DIN A5. Blatt: 80, 96 g/qm, elfenbeinfarben. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: satin schwarz.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Farbe:
satin schwarz
Breite:
148
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
214
Anzahl der Seiten:
80
Material des Einbandes:
Papier, kaschiert (PU), soft gebürstete Oberfläche
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A5, liniert, elfenbeinfarben, 96g/qm, weicher Einband, kontrastfarbenes Kopfband, Gummibandverschluß, Stiftelasche, 2 Textil-Lesezeichen, Taschen im Vorder- und Rückdeckel, 2x10 Haftnotizen im Rückdeckel, 8 Blätter 3-fach mikroperforiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540094
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.