Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, PP, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, PP, satin schwarz
Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, PP, satin schwarz
Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, PP, satin schwarz
Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, PP, satin schwarz
Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, PP, satin schwarz
Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, PP, satin schwarz
Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, PP, satin schwarz
Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, PP, satin schwarz
Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, PP, satin schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-39960094
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39960094
EAN/GTIN:
     4002432108381
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, mit 12 Beschriftungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente. Edelstahlbeschichteter Verschluß mit Gummizug, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: satin schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, edelstahlbeschichteter Verschluß, soft gebürstete Oberfläche
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Art des Verschlusses:
Gummizug
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
320
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Breite:
260
Farbe:
satin schwarz
Anzahl der Fächer:
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540094
ab € 4,40*
Zubehör
Leitz
11080094
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.