Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, satin schwarz
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, satin schwarz
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, satin schwarz
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, satin schwarz
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, satin schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-55640094
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55640094
EAN/GTIN:
     4002432107520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Leitz Kleine Heftzange Style, mit Hinterlademechanik, für geschlossene Heftung, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe. Heftleistung: 1,5 mm/15 Blatt. Heftklammern: 150 x Nr. 10. Einlegetiefe: 49,5 mm. Material: Metall. 10 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern. Farbe: satin schwarz.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Farbe:
satin schwarz
Heftleistung:
15
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Werkstoff:
metall
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
49.5
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
mit gebürsteter Metall-Oberflächer uns Silber als Kontrastfarbe, inklusive 1 Schachtel Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55040035
ab € 13,28*
Zubehör
Leitz
55620094
ab € 14,83*
Zubehör
Leitz
50060094
ab € 9,21*
Zubehör
Leitz
55780000
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.