Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Style, fester Einband, A6, kariert, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Style, fester Einband, A6, kariert, satin schwarz
Notizbuch Style, fester Einband, A6, kariert, satin schwarz
Notizbuch Style, fester Einband, A6, kariert, satin schwarz
Notizbuch Style, fester Einband, A6, kariert, satin schwarz
Notizbuch Style, fester Einband, A6, kariert, satin schwarz
Notizbuch Style, fester Einband, A6, kariert, satin schwarz
Notizbuch Style, fester Einband, A6, kariert, satin schwarz
Notizbuch Style, fester Einband, A6, kariert, satin schwarz
Notizbuch Style, fester Einband, A6, kariert, satin schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-44910094
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44910094
EAN/GTIN:
     4002432107100
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch Style, A6, kariert, mit festem Einband in gebürsteter Optik, mit abgerundeten Ecken, mit kontrastfarbenem Kopfband zur Verstärkung, mit elastischem Gummibandverschluß, mit Stiftelasche, mit 2 Textil-Lesezeichen, mit Tasche im Vorderdeckel, mit dehnbarer Tasche im Rückdeckel, Innenpapier und Taschen aus Papier 160 g/qm, 2 x 10 Haftnotizen 45 x 17mm im Rückdeckel, die letzten 8 Blätter sind 3-fach mikroperforiert für die schnelle Abtrennung einzelner Notizen. Material: Hartpappe, kaschiert (PU), mit vernähten Kanten. Format: DIN A6. Blatt: 80, 96 g/qm, elfenbeinfarben. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: satin schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A6, kariert, elfenbeinfarben, 96g/qm, fester Einband, kontrastfarbenes Kopfband, Gummibandverschluß, Stiftelasche, 2 Textil-Lesezeichen, Taschen im Vorder- und Rückdeckel, 2x10 Haftnotizen im Rückdeckel, 8 Blätter 3-fach mikroperforiert
Höhe:
144
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
96
Anzahl der Seiten:
80
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Farbe:
satin schwarz
Material des Einbandes:
Hartpappe, kaschiert (PU), mit vernähten Kanten, soft gebürstete Oberfläche
Weitere Suchbegriffe: notizheft a6, notizbuch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39770094
ab € 3,03*
Zubehör
Leitz
11080094
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.