Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, satin schwarz
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, satin schwarz
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, satin schwarz
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, satin schwarz
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, satin schwarz
Artikel-Nr.:
     690-308376023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39570094
EAN/GTIN:
     4002432108145
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Fächermappe Style, für die Projektorganisation. 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, edelstahlbeschichteter Verschluss mit Gummizug, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 254 x 38 mm. Farbe: satin schwarz.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Höhe:
330
Farbe:
satin schwarz
Art des Verschlusses:
Gummizug
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, edelstahlbeschichteter Verschluss mit Gummizug, soft gebürstete Oberfläche
Breite:
254
Anzahl der Fächer:
6
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
218
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,24*
€ 11,13*
9 Tage
224
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,80*
€ 11,97*
2 Tage
235
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,89*
€ 12,06*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,15*
€ 13,39*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,04*
€ 25,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540094
ab € 4,41*
Zubehör
Leitz
11090094
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.