Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle re:cycle A4 90my


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle re:cycle A4 90my
Prospekthülle re:cycle A4 90my
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT47910003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47910003
EAN/GTIN:
     4002432397204
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz abhefthülle
  • Aus 100% recyceltem Material und zu 100% recycelbar.
  • Schützt wichtige Unterlagen, die auf dem Schreibtisch oder in Ordnern und Ringbüchern aufbewahrt werden.
  • Oben offen.
  • Durchsichtiger Verstärkungsstreifen mit Multilochung für universellen Einsatz.
  • Folienstärke: 0,09 mm hochwertiges Material, genarbt.
  • Fassungsvermögen: 25 Blatt (80 g/qm)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
305 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
90 mic
Öffnung:
oben
Umweltzeichen:
UL Eco
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 30a
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: umweltfreundlich durch Recycling-Kunststoffe; Ausschluss besonders kritischer Stoffe; nachhaltiger Konsum durch Schonung der Ressourcen
Zertifikat:
UL Eco
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, 4791, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1700
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0903*
€ 0,1364*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,09146*
€ 0,1408*
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0815*
€ 0,1504*
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,10177*
€ 0,1546*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0987*
€ 0,1556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1504*
€ 0,179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,1388
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,87*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 11,06*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,97*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,13*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,08*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,63*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,08*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.