Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 40 Hüllen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-46770095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46770095
EAN/GTIN:
     4002432128006
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Sichtbuch Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Mit 40 Hüllen, fest eingebunden. Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP), Einband: 0,5 mm, Hüllen: 0,04 mm. Format: für DIN A4, 231 x 310 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Hüllen:
40
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Dokumentenecht.
Breite des Rückens:
16
Werkstoff:
90% recyceltes Polypropylen (PP)
Breite:
231
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
40 Hüllen, fest eingebunden. Mit Rückenschild.
Höhe:
310
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,78*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,99*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,74*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,64*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,79*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.