Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46330095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46330095
EAN/GTIN:
     4002432121243
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Faltmappe
Leitz Ordnungsmappe WOW. 6 Fächer. Mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis. Drei Schutzklappen für lose Dokumente. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
320
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
Gummizug
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
6
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit lamineirter Oberfläche
Breite:
260
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,23*
€ 8,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,34*
€ 9,38*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,94*
€ 9,64*
3 Tage
555
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,65*
€ 42,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,60*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,56*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,21*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 11,40*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,79*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,84*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,89*
Ähnlich
Leitz
50082095
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.