Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOW Ordnungsmappe, 6 Fächer, schwarz 3 Schutzklappen, Inhaltsverzeichnis,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei463300sw_a1.jpg
images/web_details/lei463300sw_a1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI463300SW
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46330095
EAN/GTIN:
     4002432121243
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Faltmappe
Die hochwertige WOW-Mappe ist ideal zum Sortieren und Ordnen Ihrer Unterlagen. Wählen sie aus vielen verschiedenen, brillianten Farben.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 320 x 17 x 260 mm
Fassungsvermögen:
200 Blatt (g/qm)
Anreißer (Online):
Ordnungsmappe WOW, schwarz, A4, 6 Fächer
Aufzählung (Online):
Farbe: schwarz Format: A4 Material: PP Anzahl Fächer: 6 mit Taben Ausstattung: Inhaltsverzeichnis im Rücken möglich, 3 Schutzklappen am Rückendeckel zur Ablage loser Blätter Fassungsvermögen: ca. 200 Blatt (80g/qm) Größe: 260 x 17 x 320 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Ordnungsmappe WOW A4, schwarz. 6 Fächer, 3 seitliche Klappen, Verschluss, Füllmenge: 200 Blatt, 260 x 320 mm
Langbeschreibung (Online):
Die hochwertige WOW-Mappe ist ideal zum Sortieren und Ordnen Ihrer Unterlagen. Wählen sie aus vielen verschiedenen, brillianten Farben.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, leitz jurismappe a4 schwarz, einschlagmappe schwarz, einschlagmappe din a4, Ordnungsmappen, Ordnungs-Mappen, Projektmappe, Projekt-Mappe, Projektmappen, Projekt-Mappen, Fächermappen, Fächer-Mappen, Terminmappe, Termin-Mappe, Terminmappen, Termin-Mappen, Pultordner, Fächerordner, Fächer-Ordner, Orgamappe, Sortiermappe, Unterlagenmappe, Organisationsmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,21*
€ 8,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,34*
€ 9,35*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,97*
€ 9,63*
3 Tage
555
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 42,55*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,55*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,01*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,59*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,22*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 11,44*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,27*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,85*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,93*
Ähnlich
Leitz
50082095
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.