Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, grün
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, grün
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, grün
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, grün
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, grün
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, grün
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46330054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46330054
EAN/GTIN:
     4002432123421
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Faltmappe
Leitz Ordnungsmappe WOW. 6 Fächer. Mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis. Drei Schutzklappen für lose Dokumente. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Höhe:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit lamineirter Oberfläche
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grün
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Breite:
260
Anzahl der Fächer:
6
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Art des Verschlusses:
Gummizug
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,18*
€ 8,49*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,36*
€ 9,37*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,95*
€ 9,63*
3 Tage
303
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,67*
€ 42,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,93*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,21*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,86*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 15,04*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,87*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,31*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.