Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46320054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46320054
EAN/GTIN:
     4002432123414
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch WOW. Mit 40 Hüllen. Fest eingebunden. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
16
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Farbe:
grün
Anzahl der Hüllen:
40
Breite:
231
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, mit laminierter Oberfläche
Höhe:
310
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,04*
€ 5,54*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,54*
€ 8,52*
3 Tage
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,96*
€ 70,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,05*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,93*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,21*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,89*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 14,99*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,98*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,93*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,32*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.