Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T200, 200 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-4400409
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400409
EAN/GTIN:
     5028252234832
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Klebebindegerät
Klebebindemaschine
GBC Thermobindegerät ThermaBind T200. Mit akustischem und optischem Signal während des Bindevorgangs. Mit integrierter Abkühlvorrichtung für gebundene Dokumente. Bindegeschwindigkeit: 40 Sekunden. Bindekapazität: 200 Blatt (80 g/qm). Binderückenstärke: 20 mm. Bindegutbreite: 305 mm. Für A4. Gewicht: 1,5 kg. Format: 462 x 129 x 213 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
blau
Breite:
462
automatische Sicherheitsabschaltung vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit akustischem und optischem Signal während des Bindevorgangs. Mit integrierter Abkühlvorrichtung für gebundene Dokumente.
Zeit je Bindearbeitsgang:
40
Tiefe:
213
Masse (Gewicht):
1.5
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
200
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Höhe:
129
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400411
ab € 161,26*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 41,26*
Zubehör
GBC
IB451010
ab € 42,67*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,47*
Zubehör
GBC
TC080070
ab € 33,92*
Zubehör
GBC
TC080370
ab € 33,90*
Zubehör
GBC
TC080670
ab € 34,11*
Zubehör
GBC
IB370014
ab € 35,90*
Zubehör
GBC
IB370021
ab € 35,85*
Zubehör
GBC
IB370038
ab € 35,82*
Zubehör
GBC
IB370045
ab € 39,03*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.