Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken 21 Ringe 14mm blau VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binderücken 21 Ringe 14mm blau VE=100 Stück
Binderücken 21 Ringe 14mm blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA443767
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028238
EAN/GTIN:
     0033816097506
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastik binderücken 21ringe blau
plastikbinderücken
  • Binderücken aus Plastik
  • 21 Ringe
  • für A4
  • 14 mm
  • für 125 Blatt
  • blau
  • 100 Stück
  • US-Teilung.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.585 kg
Farbe:
blau
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken ibico, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 11,82*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,89*
€ 11,84*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,23*
€ 12,98*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,46*
€ 13,00*
Lager 467
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,03*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,56*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,74*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,45*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,89*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,62*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,63*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,98*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,50*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.