Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 400 Stück, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 400 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 400 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 400 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 400 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 400 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-16850085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16850085
EAN/GTIN:
     4002432323135
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser- und Inkjetdrucker, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 191 mm. Inhalt: 400 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
400
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Höhe des Schildes:
191
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Format des Schildes:
kurz/breit
Breite des Schilds:
61
Werkstoff:
Papier
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,65*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 400 Schilder (€ 0,12168* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,67*
€ 57,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,65*
€ 57,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,19*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,69*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,69*
Zubehör
Leitz
10805075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805055
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.